Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-4105DL Digitaler Erdungstester (Hard-Case-Modell)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-4105DL Digitaler Erdungstester (Hard-Case-Modell)
Kyoritsu KEW-4105DL Digitaler Erdungstester (Hard-Case-Modell)
Artikel-Nr.:
     998-9998400311
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-4105DL- H
EAN/GTIN:
     4560187066368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsprüfgeräte

Kyoritsu KEW-4105DL-H DIGITAL EARTH TESTER

Digitaler Erdungstester

  • 0-20 Ohm/0-200 Ohm/0-2000 Ohm
  • 0-200V AC (50,60Hz)
  • Wasserdichtes Design (IP67)
  • 3polige und 2polige Erdwiderstandsmessung
  • LED zur Überwachung
  • LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung LR6(AA)(1.5V) × 6
  • Abm. 121×188×59mm
  • Gew. ca. 690g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,55*
€ 615,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,72*
€ 587,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,28*
€ 464,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.