Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEM Dcflex/10/2000 Stromzangenadapter Messbereich A/DC (Bereich): 10000 A (max) flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Stromschleife DCFlex-102
DC-Stromschleife DCFlex-102
Artikel-Nr.:
     998-9998401752
Hersteller:
     PEM
Herst.-Nr.:
     DCflex/10/2000
EAN/GTIN:
     4053199970353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
pem stromzangenadapter

DCflex/10/2000

Flexible DC-Stromschleife mit Display

Die DCflex-Stromsonde von PEM ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige DC-Stromsonde mit Clip-Around-Anschluss. Es eignet sich zur Messung großer Gleichströme von 2 kA und mehr. Die Sonde führt eine Einzelschussmessung des Gleichstroms mit einer typischen Genauigkeit von 1 % durch.

  • 10.000 A (Einzelmessung)
  • Genauigkeit 1%
  • Schleifenlänge 2000 mm
  • Kabellänge 1.5 m
  • Isolation 2kV
  • Versorgung: Batterie 4 x AA 1.5V
  • Abm. 183x93x32 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Sonderanfertigung:
Kein Umtausch
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter, DC-Stromschleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.617,50*
€ 2.828,07*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.700,67*
€ 2.828,08*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.828,08*
€ 3.365,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.812,31*
€ 3.346,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.742,99*
€ 3.264,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.707,70*
€ 3.222,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.700,67*
€ 3.213,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.