Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-3127 Isolationsprüfgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-3127 Isolationsprüfgeräte
Kyoritsu KEW-3127 Isolationsprüfgeräte
Artikel-Nr.:
     998-9998403800
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-3127
EAN/GTIN:
     4560187065583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolations- und Erdungsprüfgeräte

Kyoritsu KEW-3127 HIGH-VOLTAGE INSULATION TESTER

Hochspannungs-Isolationstester KEW-3127

  • Messbereiche von 250V~5000V und 10GOhm~10TOhm
  • Kurzschlussstrom bis 5mA
  • Kapazität 5nF - 50 µF
  • großes Digitaldisplay mit Analoganzeige
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Komunikationschnitstelle per Bluetooth
  • Speicher und Logger Funktion
  • Netz oder Akkubetrieb
  • Abm. 208x225x130mm
  • (mit Hartschalenkopfer, Gew. ca. 4kg,  mit Zubehör 8kg.)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.501,62*
€ 1.639,20*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.759,74*
€ 2.516,70*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.516,70*
€ 2.994,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.471,47*
€ 2.941,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,28*
€ 2.573,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,24*
€ 2.392,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.773,74*
€ 2.110,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.759,74*
€ 2.094,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.