Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument LP10-488nm Lichtleistungsmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LP10-488nm Lichtleistungsmessgeräte
LP10-488nm Lichtleistungsmessgeräte
Artikel-Nr.:
     998-9998404863
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     LP10-488nm
EAN/GTIN:
     4053199970179
Suchbegriffe:
Lichtleistungsmessgeräte

Sanwa Electric Instrument LP10-488

Pocket Lichtleistungsmessgerät

  • MAX Hold, MIN Hold
  • Display 4039 digit mit Balkendiagramm
  • Auto power save 15 min
  • Abtastrate:
    • 3 pro Sekunde für Zahlen Display
    • 30 pro Sekunde für das Balkendiagramm
  • Rezeptor Element Si Photodiode (Durchmesser 9mm)
  • Leistungmessung bis max. 40.40mW
  • Wellenlängenbereich 400nm~1100nm
  • Kalibrierung bei 488nm
  • Grundgenauigkeit±5%
  • Abmessungen: 117x76x18mm (Sensor: 84x16x10mm)
  • Gewicht ca. 120g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.