Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Li-Ion 2300mAH Batterie PMNN4254AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Li-Ion 2300mAH Batterie PMNN4254AR
Motorola Li-Ion 2300mAH Batterie PMNN4254AR
Motorola Li-Ion 2300mAH Batterie PMNN4254AR
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR110990
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PMNN4254AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku
Motorola
Li-Ion
2300mAH
Akku Technologie: Li Ion
Anzahl Ladezyklen : 300
Benötigt Rekonditionierung: Nein
Besondere Zertifizierung: Nein
Betriebstemparatur (°C): -10°C bis +60 °C
Betriebszeit (Stunden): 14
Betriebszeit (Stunden): 14.5
Betriebszeit (Stunden): 18.5
Breite (mm): 60.36
Energiedichte (mAH/cm3): 12.85

Kompatibel mit:
DP1400, CP040, DP1000
Weitere Suchbegriffe: Batterie, PMNN4254AR, DP1400, CP040, DP1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.