| |
|
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR125852-002 Herst.-Nr.: MDH02RDH9VA1AN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MOTOTRBO™ DP2600e HANDSPRECHFUNKGERÄT VON MOTOROLA SOLUTIONS
Standard Handfunkgerät mit Display und Teiltastatur für Betriebsfunk, ideal für Produktion, Fertigung, Industrie oder Baustelle.
Ohne Zubehör, Antenne, Batterie und Ladegeräte zum Betrieb notwendig, bitte separat oder eines unserer Sets bestellen.
Das Display zeigt unteranderem an welcher Kanal gewählt wurde und wer gerade spricht.
Erhältlich als VHF Version für den Frequenzbereich 136-174 MHz oder als UHF Version für den Frequenzbereich 403-527 MHz
Außergewöhnliche Audioklarheit - Das intelligente Audiosystem passt sich die Lautstärke des Gerätes automatisch den Hintergrundgeräuschen an. Sie müssen die Lautstärke also nicht mehr selber anpassen
Kann sowohl im analogen sowie im digitalen Modus arbeiten und zwischen analogen und digitalen Anrufen umschalten.
So können sie in ihrem existierenden analogen System kommunizieren und schrittweise zum Digitalfunk wechseln
Erfüllt anspruchsvolle Spezifikationen wie IEC 60529 - IP67, 1 m für 30 Min., die U.S. Militär Standards 810 C, D, E, F und G und ist für die Benutzung in gefährlichen Umgebungen gemäß TIA-4950 UL-geprüft.
WAS IST NEU BEI DER DP2600e GENERATION
im Vergleich zu den Vorgängergeräten DP2600
• Höhere Audioqualität
• Verbesserte Erweiterbarkeit
• Längere Akkulaufzeit (bis zu 28 Std.)
• Größere Reichweite (bis zu 8 %)
• Bessere Wasserdichtigkeit (IP67)
LIEFERUMFANG
• 1 Stück DP2600e Handfunkgeräte als UHF Variante Frequenzbereich 403-527 MHz mit analoger und digitaler Betriebsart MDH02RDH9VA1AN
• 1 Stück Gürtelclip PMLN4651A
• 1 Stück Staubschutzabdeckung für seitlichen Zubehörstecker PMLN6066A
• Kurzanleitung QA02525AA
• Funkgerät mit 24 Monate Standardgarantie und 12 Monate Garantie für Batterie und Zubehör QA04602AA
• 5 Jahre Softwarepflege und Telefonsupport
• ohne Ladegerät QA02539AA
• ohne Programmierung
• ohne Batterie
ABMESSUNGEN BEI EINGESEZTER BATTERIE
(Höhe x Breite x Tiefe)
NiMH Batterie PMNN4412AR mit 1400 mAh - 122 x 56,0 x 39 mm
Li-Ion Batterie PMNN4491A mit 2100mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - 122 x 56 x 36 mm
BATTERIELAUFZEITEN
Durchschnittliche Batterielaufzeit in Stunden, davon 5% Senden, 5% Empfangen und 90% Standby mit aktivierter Rauschunterdrückung und hoher Sendeleistung.
Es wird unterschieden nach analoger und digitaler Betriebsart. Bei rein digitaler Betriebsart wird eine deutlich höhere Laufzeit erreicht.
NiMH Batterie PMNN4412AR mit 1400 mAh - Analog: 9,5 Stunden - Digital: 12 Stunden
Li-Ion Batterie PMNN4491A mit 2100mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - Analog: 14 Stunden - Digital: 18,5 Stunden
Wir empfehlen den Einsatz von ORIGINAL Motorola Solution Batterien. Nur damit können alle Funktionen der Funkgeräte genutzt, die angegebenen Batterielaufzeiten erreicht und ein sicherer und langjähriger Betrieb der Funkgeräte gewährleistet werden. Wird trotzdem eine Fremdbatterie angeschlossen, ertönt ein akustischer Hinweiston, bei Funkgeräten mit Display erscheint eine Meldung und die Füllstandanzeige der Batterie wird deaktiviert. ( ab Software R2.10 )
IMPRES™ LADETECHNOLOGIE
Mit der IMPRES™ Technologie maximieren Sie die Sprechzeit Ihres Funkgeräte. Durch den Einsatz von Ladealgorithmen und automatischen Rekonditionierungsfunktionen sichert das IMPRES™ Smart Energy System maximale Sprechzeiten und eine Optimierung der Batterielebensdauer. Das Smart Energy System rekonditioniert IMPRES-Akkus automatisch anhand der tatsächlichen Nutzung und hält diese so in einem Top-Zustand. Das System funktioniert nur wenn IMPRES-Mehrfach- und Einzel-Ladegeräte zusammen mit IMPRES Batterien genutzt werden.
GEWICHT BEI EINGESETZTER BATTERIE
NiMH Batterie PMNN4412AR mit 1400 mAh - 367 g
Li-Ion Batterie PMNN4491A mit 2100mAH und intelligenter IMPRES Ladetechnologie - 292 g
UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN
Betriebstemperatur des Funkgerät -30°C / +60°C ( die Li-Ion Batterien bis - 10ºC und die NiMH Batterie bis -20ºC )
Resistenz gegen das Eindringen von Wasser und Staub IEC60529 - IP67
FREQUENZNUTZUNG
Um die Industriefunkgeräte von Motorola Solutions nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.
PROGRAMMIERUNG
Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Wir bieten beiden im Set unter Artikelnummer AR478459 an.
Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Programmierung oder programmieren die Funkgeräte wie bereits bestehende Geräte. Kontaktieren Sie uns.
Kompatibel mit: DP2000 Serie, DP2600e, DP2000e |
| | |
| | | |
| | | |
| |