| |
|
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR467029 Herst.-Nr.: HKNN4013A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akku Technologie: Li Ion
Anzahl Ladezyklen : 400
Benötigt Rekonditionierung: Ja
Besondere Zertifizierung: Nein
Betriebstemparatur (°C): -10°c bis +60 °c
Breite (mm): 35.8
Energiedichte (mAH/cm3): 13.66
Gewicht (g): 38
Höhe (mm): 53.8
IMPRES Akkupflege: Nein
IP Zertifizierung: IP 54
Artikel nicht mehr lieferbar. Alternative PMNN4468A oder HKNN4013ASP01
Kompatibel mit: SL4000, SL4000e, SL4010e, SL4010 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, IMPRES, IP-54, Akku, Motorola, Li-Ion, 18mAH, Batterie, HKNN4013A, SL4000, SL4000e, SL4010e, SL4010 |
| | |
| |