Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 9PRBG
>
Funkgeräte und Funkzubehör
>
Funkgeräte Akkus
>
Artikel
Li-Ion Batterie mit 1400 mAH PMNN4425A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9PRBG-AR467048
Hersteller:
Motorola
Herst.-Nr.:
PMNN4425A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IMPRES
IP-54
Akku
Motorola
Akku Technologie: Li Ion
Anzahl Ladezyklen : 400
Benötigt Rekonditionierung: Ja
Besondere Zertifizierung: Nein
Betriebstemparatur (°C): -20°C - +60°C
Breite (mm): 35.80
Energiedichte (mAH/cm3): 101.6
Gewicht (g): 45
Höhe (mm): 53.81
IMPRES Akkupflege: Nein
IP Zertifizierung: IP 54
Nicht mehr lieferbar. Nachfolger PMNN4468B, Achtung größere Rückschale für SL4000 und SL4000e notwendig - PMLN6745A
Kompatibel mit:
SL4000, SL4000e, SL4010e, SL4010
... >
Lager 9PRBG
>
Funkgeräte und Funkzubehör
>
Funkgeräte Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Li-Ion
,
Batterie
,
1400
,
mAH
,
PMNN4425A
,
SL4000
,
SL4000e
,
SL4010e
,
SL4010
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen