Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Batterie1800MAH LI-ION CLP CLPe CLR446 BT90 HKNN4013A HKNN4013ASP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Batterie1800MAH LI-ION CLP CLPe CLR446 BT90 HKNN4013A HKNN4013ASP01
Motorola Batterie1800MAH LI-ION CLP CLPe CLR446 BT90 HKNN4013A HKNN4013ASP01
Motorola Batterie1800MAH LI-ION CLP CLPe CLR446 BT90 HKNN4013A HKNN4013ASP01
Motorola Batterie1800MAH LI-ION CLP CLPe CLR446 BT90 HKNN4013A HKNN4013ASP01
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR475404
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     HKNN4013ASP01
EAN/GTIN:
     0723755540668
Suchbegriffe:
IMPRES
Akku
Motorola
Batterie1800MAH
Akku Technologie: Li-Ion

Anzahl Ladezyklen : 400

Kapazität : 1800 mAh

Benötigt Rekonditionierung: Ja

Besondere Zertifizierung: Nein

Betriebstemparatur (°C): -10°C bis +60 °C

Energiedichte (mAH/cm3): 13.66

Abmessungen HxBxT (mm): 53,8 x 35,8 x 9,3

Gewicht (g): 38

IMPRES Akkupflege: Nein

Passt für CLP und CLPe Serie

Funktioniert nicht für Motorola SL4000 und SL4000e Serie!!!

Kompatibel mit:
CLP446 Ladeschale, CLP446, CLPe PMR446, CLPe PLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.