| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR482865 Herst.-Nr.: CHV09 580002003011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Akku Ihres Handfunkgerätes kann im Fahrzeug mit Hilfe der passenden Ladeschale über den Zigarettenanzünder geladen werden.
Eingangsspannung: 11 ~ 25 VDC
Ausgangsspannung: 11,4 – 12,6 VDC / 1 A
Hytera Order number: 580002003011
Kompatibel mit: HP605, HP685, HP705, HP785, BD505, BD555, BD615, HP505, HP565, HP795ExA, HP795ExC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladeschale, CHV09, 580002003011, HP605, HP685, HP705, HP785, BD505, BD555, BD615, HP505, HP565, HP795ExA, HP795ExC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |