Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola NiMH 1400mAH Batterie PMNN4251B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola NiMH 1400mAH Batterie PMNN4251B
Motorola NiMH 1400mAH Batterie PMNN4251B
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR489096
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PMNN4251B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku
Motorola
NiMH
1400mAH
Akku Technologie: NiMH

Anzahl Ladezyklen : 400

Benötigt Rekonditionierung: Ja

Besondere Zertifizierung: Nein

Betriebstemparatur (°C): -20°C - +60°C

Betriebszeit (Stunden): 10

Betriebszeit (Stunden): 11.5

Betriebszeit (Stunden): 9

Breite (mm): 60.36

Energiedichte (mAH/cm3): 7.64

Ersatz für PMNN4251A und PMNN4251AR

Kompatibel mit:
DP1400, CP040, DP1000
Weitere Suchbegriffe: Batterie, PMNN4251B, DP1400, CP040, DP1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.