Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 9PRBG
>
Funkgeräte und Funkzubehör
>
Funkgeräte Akkus
>
Artikel
NiMH Batterie mit 1400 mAH PMNN4151B Nachfolger PMNN4151AR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9PRBG-AR490601
Hersteller:
Motorola
Herst.-Nr.:
PMNN4151AR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku
Motorola
NiMH
Batterie
ORIGINAL-Motorola-Ersatzakku für GP320, GP340, GP360, GP380 bis GP1280 NiMH, 1400 mAh
• Dimensions HxWxD (mm):120 x 52 x 12
• Weight (g): 204
• Chemistry: NiMH
• Operational Time (Hrs): 10 (max)
• Capacity (mAH): 1300mAH (Typical)
• Intelligent: No
• Number of Charge Cycles: 400
• Energy Density (mAH/cm³): 18.7
• Operating Tem Range: (-20 - +60 deg C)
• Memory Effect: Yes
• Requires Maintenace: Yes
• Intrinsic Safety Std: No
• Note: Not for use with Lowband models
• Note: New CE battery replacement for HNN9008AR
Kompatibel mit:
GP320, GP340, GP360, GP380, GP360 FUG11b
... >
Lager 9PRBG
>
Funkgeräte und Funkzubehör
>
Funkgeräte Akkus
Weitere Suchbegriffe:
1400
,
mAH
,
PMNN4151B
,
Nachfolger
,
PMNN4151AR
,
GP320
,
GP340
,
GP360
,
GP380
,
FUG11b
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen