Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola EVOLVE Smartphone mit 5800mAh Li-Ion Batterie und Netzteil HK2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola EVOLVE Smartphone mit 5800mAh Li-Ion Batterie und Netzteil HK2160
Motorola EVOLVE Smartphone mit 5800mAh Li-Ion Batterie und Netzteil HK2160
Motorola EVOLVE Smartphone mit 5800mAh Li-Ion Batterie und Netzteil HK2160
Motorola EVOLVE Smartphone mit 5800mAh Li-Ion Batterie und Netzteil HK2160
Motorola EVOLVE Smartphone mit 5800mAh Li-Ion Batterie und Netzteil HK2160
Motorola EVOLVE Smartphone mit 5800mAh Li-Ion Batterie und Netzteil HK2160
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR494960
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     HK2160A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
ROBUSTES SMARTPHONE FÜR UNTERNEHMEN UND SICHERHEITSBEHÖRDEN

ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG

• Staubdicht und tauchfest gemäß IP68 (2 m, 2 h)

• Touchscreen flüssigkeitsresistent und mit Handschuhen bedienbar

• Lange Akkulaufzeit, Akku leicht austauschbar

• Sichere Akkubefestigung

NAHTLOSE KONNEKTIVITÄT

• 3G, 4G, Dualband-Wi-Fi

• Dual-SIM-Funktion

• Optimaler Einsatz mit WAVE PTX™

• NFC ist nicht verfügbar!

EINSATZKRITISCH

• Separate MC-Steuerung (PTT, Notruf, Kanal)

• Laute und deutliche Audioübertragung

• Hervorragende Hintergrundgeräuschunterdrückung

• MIL-STD-810 (in 11 Kategorien überdurchschnittlich)

OFFENE ARCHITEKTUR

• Android-Plattform

• Offenes Ökosystem für Apps

• Zentrale Geräteverwaltung

• Notruftaste und PTT Taste sind nur mit der Motorola Wave App nutzbar und können nicht durch andere Apps wie Zello verwendet werden.

• Um die Tasten für 3rd Party Apps zugänglich zu machen benötigen sie Zugang zu den Motorola API. Diese ist nur für Applikation Partner zugänglich die vorher eine Zertifizierung durchlaufen haben.

INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE

• Einfache Bedienung

• 5-Touchdisplay Gorilla Glass 3-Touchdisplay

• Frontkamera und rückseitige Kamera

• WAVE PTX kompatible Push-to-Talk-Taste

LIEFERUMFANG

• Li-Ion Batterie mit passender Batteriefachabdeckung

• 3” Gürtelclip

• Kunststoffhalter mit Anschlussmöglichkeit für den Gürtelclip

• Micro USB Ladekabel mit Netzteil

• Kurzanleitung und Sicherheitsdatenblätter"
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, motorola smartphones, smartphone, smartphones android, Wi-Fi, MIL-STD-810, IP68, Akku, Motorola, EVOLVE, 5800mAh, Li-Ion, Batterie, Netzteil, HK2160, HK2160A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 848,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,73*
€ 1.119,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,34*
€ 1.111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,90*
€ 1.079,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,10*
€ 1.050,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,12*
€ 1.009,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.