Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYTERA VHF GPS Antenne 9cm kurz 144-154MHz AN0148H07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYTERA VHF GPS Antenne 9cm kurz 144-154MHz AN0148H07
HYTERA VHF GPS Antenne 9cm kurz 144-154MHz AN0148H07
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR500446
Hersteller:
     HYTERA
Herst.-Nr.:
     AN0148H07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
VHF Antenne
Helical antennas with helical brass core, are durable and reliable for years of safe communication. Especially these stubby helical antennas are ideal when the radio is worn on the belt because they are short and non-obtrusive.

Frequency Range: 144-154MHz/1575MHz
Connector Type: SMA(male)
GPS/Glonass: yes
Dimensions: 9cm

Kompatibel mit:
HP705, HP785
Weitere Suchbegriffe: ukw antenne, HYTERA, VHF, GPS, Antenne, 9cm, kurz, 144-154MHz, AN0148H07, HP705, HP785
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.