| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR508620 Herst.-Nr.: HP605V1_SET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferumfang
•1 Stück Funkgerät
•1 Stück Batterie BP2002
•1 Stück Antenne 145-175MHz AN0160H16
•1 Stück Netzteil mit Tischladestation CH10L27
•1 Stück Trageschlaufe aus Nylon RO03
•1 Stück Gürtelclip BC48
•Dokumentation
Das Hytera HP605 Handfunkgerät macht die Kommunikation in Kunden- und Extremumgebungen effizienter und angenehmer. Mit zahlreichen Funktionen, einem Lithium-Polymer-Akku der bis zu 24-Stunden Standby ermöglicht und einer erstklassigen Audioleistung können die Mitarbeiter mit dem kleinen und leichten HP605 sicher arbeiten, gehört werden und sich auf ihre täglichen Aufgaben konzentrieren.
LEICHT UND STILVOLL
Das HP605 ist kompakt, leicht und mit seinem leichtgängigen PTT Taster und den programmierbaren Tasten auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.
KLARE AUDIO
Der HP605 verwendet die hochmoderne KI-basierte Geräuschunterdrückungstechnologie um unerwünschte Hintergrundgeräusche zu verringern. Dadurch wird eine hohe Audioklarheit realisiert. Benutzer können jetzt unabhängig von Geräuschen gut hören und gehört werden.
LANGE AKKULAUFZEIT
Der HP605 erreicht mit der 2000mAh Batterie eine Laufzeit von über 20 Stunden bei 5% Senden - 5% Empfangen - 90% Standby. Benutzer müssen das Funkgerät seltener aufladen oder den Akku während der Schicht wechseln
ROBUST UND LANGLEBIG
Das Funkgeräte ist nach dem MIL-STD-810 G Standard und nach IP67-zertifiziert. Es kann einem 2-Meter-Sturz standhalten und in den härtesten Benutzerumgebungen bestehen.
ERWEITERTE VERSCHLÜSSELUNG
Zum Schutz der Kommunikationssicherheit bietet das HP650 optional mit der erweiterte Verschlüsselung einen sichereren und zuverlässigeren Verschlüsselungsmechanismus
ROAMING
Optional, Roaming ermöglicht es Funkgeräten, zwischen Standorten im IP Multi-Site Connect-System oder XPT Multi-Site-System zu wechseln, ohne die Verbindung zu trennen.
Technische Daten
Frequenzbereich VHF: 136-174MHz
Kanäle 1024 (64 Zonen max 256 Kanäle)
Batterielaufzeit (5% Senden - 5% Empfangen - 90% Standby) mit 2000mAh Batterie ohne GPS bis zu 16 Stunden mit GPS bis zu 20 Stunden
Abmessungen (HxBxT) 122 x 55x 30,5mm
Gewicht 265g (inkl. einer 2000mAh Li-ion Batterie)
Display Ja 0,91 OLED Display
Tastatur Nein
Programmierbare Tasten 2
Zertifiziert nach IP67
Temperaturbereich -30°C bis +60°C - Batterie nur bis -20°C
Kompatibel mit: HP605" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, TV-Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, ladegerät li-ion, GPS, MIL-STD-810, IP67, Akku, SET, Hytera, HP605, VHF, Batterie, Ladegerät, Antenne, 145-175MHz, AN0160H16, HP605V1, HP605V1_SET |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |