| |
|
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR508633 Herst.-Nr.: HP685V1_SET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang
•1 Stück Funkgerät
•1 Stück Batterie BP2002
•1 Stück Antenne AN0160H16
•1 Stück Netzteil mit Tischladestation CH10L27
•1 Stück Trageschlaufe aus Nylon RO03
•1 Stück Gürtelclip BC48
•Dokumentation
Das Hytera HP685 Handfunkgerät macht die Kommunikation in Kunden- und Extremumgebungen effizienter und angenehmer. Mit zahlreichen Funktionen, einem Lithium-Polymer-Akku der bis zu 24-Stunden Standby ermöglicht und einer erstklassigen Audioleistung können die Mitarbeiter mit dem kleinen und leichten HP685 sicher arbeiten, gehört werden und sich auf ihre täglichen Aufgaben konzentrieren.
LEICHT UND STILVOLL
Das HP605 ist kompakt, leicht und mit seinem leichtgängigen PTT Taster und den programmierbaren Tasten auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.
KLARE AUDIO
Der HP685 verwendet die hochmoderne KI-basierte Geräuschunterdrückungstechnologie um unerwünschte Hintergrundgeräusche zu verringern. Dadurch wird eine hohe Audioklarheit realisiert. Benutzer können jetzt unabhängig von Geräuschen gut hören und gehört werden.
LANGE AKKULAUFZEIT
Der HP685 erreicht mit der 2000mAh Batterie eine Laufzeit von über 20 Stunden bei 5% Senden - 5% Empfangen - 90% Standby. Benutzer müssen das Funkgerät seltener aufladen oder den Akku während der Schicht wechseln
ROBUST UND LANGLEBIG
Das Funkgeräte ist nach dem MIL-STD-810 G Standard und nach IP67-zertifiziert. Es kann einem 2-Meter-Sturz standhalten und in den härtesten Benutzerumgebungen bestehen.
STANDORTBESTIMMUNG - Optional
GPS ist optional erhältlich und ermöglicht standortbasierte Dienste zur Verbesserung von Sicherheit und Kontrolle.
BLUETOOTH AUDIO - Optional
Die Bluetooth 5.0-Technologie bietet eine flexible Funkverbindung mit Zubehör für den Freisprechbetrieb.
ERWEITERTE VERSCHLÜSSELUNG
Zum Schutz der Kommunikationssicherheit bietet das HP685 optional mit der erweiterte Verschlüsselung einen sichereren und zuverlässigeren Verschlüsselungsmechanismus
ROAMING
Optional, Roaming ermöglicht es Funkgeräten, zwischen Standorten im IP Multi-Site Connect-System oder XPT Multi-Site-System zu wechseln, ohne die Verbindung zu trennen.
Technische Daten
Frequenzbereich VHF: 136-174MHz
Kanalabstand 12.5kHz/20kHz/25kHz
Kanäle 1024 (64 Zonen mit je 256 Kanälen)
Batterielaufzeit (5% Senden - 5% Empfangen - 90% Standby) mit 2000mAh Batterie 16 Stunden mit GPS 20 Stunden ohne GPS
Abmessungen (HxBxT) 122 x 55 x 31,5mm
Gewicht 280g (inkl. 2000mAh Li-ion Batterie)
Display Ja Farbdisplay 1,8 6 Reihen
Tastatur Ja Volltastatur
Programmierbare Tasten 3
Zertifiziert nach IP67
Temperaturbereich -30°C bis +60°C (nur Funkgerät) Batterie bis -20°C
Kompatibel mit: HP685" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, TV-Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, ladegerät li-ion, GPS, MIL-STD-810, IP67, Akku, SET, Hytera, HP685, VHF, 136-174MHz, Batterie, Ladegerät, Antenne, AN0160H16, HP685V1, HP685V1_SET |
| | |
| |