Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Li-Ion 2450mAh Batterie IP68 DP2400 DP4000 PMNN4543A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Li-Ion 2450mAh Batterie IP68 DP2400 DP4000 PMNN4543A
Motorola Li-Ion 2450mAh Batterie IP68 DP2400 DP4000 PMNN4543A
Motorola Li-Ion 2450mAh Batterie IP68 DP2400 DP4000 PMNN4543A
Artikel-Nr.:
     9PRBG-AR517671
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PMNN4543A
EAN/GTIN:
     0748091024825
Suchbegriffe:
IMPRES
Akku
Motorola
Li-Ion
Akku Technologie: Li Ion

Anzahl Ladezyklen : 300

Benötigt Rekonditionierung: Nein

Betriebstemparatur (°C): -10°C bis +60 °C

Ladetemparatur: 0°C bis 45 °C

Breite (mm): 51.65

Energiedichte (mAH/cm3): 15.9

Gewicht (g): 150

Höhe (mm): 112.35

IMPRES Akkupflege: NEIN

IP Zertifizierung: IP68

Kompatibel mit:
DP2400, DP2600, DP2400e, DP2600e, DP4600e, DP4800e, DP4400e, DP4600, DP4400, DP4800, DP4401, DP4401e, DP4601, DP4601e, DP4801, DP4801e, DP2000, DP4000, DP2000e, DP4000e, DP4401e SMA, DP4801e SMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.