| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR518500 Herst.-Nr.: MDH88QCP9JA2AN_DMR446_6SET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Motorola SL1600 DMR446 - das neue digitale und lizenzfreie Handfunkgerät
Das SL1600 DMR446 bietet für jedermann, zuverlässige digitale Push-to-Talk-Übertragungen auf anmelde- und gebührenfreien 446MHz Frequenzen. Mit seiner Leistung von 0,5Watt, einem flachen und robusten Design ist etwas für mobile Benutzer im Alltag, im Außeneinsatz oder auf einer Festveranstaltung.
Das gerade einmal 22 mm schlanke Lizenzfreie Funkgerät passt in jede Tasche. Die einfache, intuitive Bedienung konzipiert und verfügt über seitliche Lautstärkeregler, eine dedizierte Ein-/Aus-Taste, eine große Sende-Taste (PTT) und einen Kanalauswahlschalter an der Oberseite für die schnelle Einhandbedienung für die Umschaltung der 32 Kanäle. Das bruchfeste Active View Display zeigt seine Einstellungen über eine LED-Matrix hinter dem Gehäuse des Funkgeräts und schaltet sich bei Nichtgebrauch automatisch aus, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.
Das SL1600 DMR446 nutzt das gleiche Zubehör wie das Motorola SL1600. Wir bieten vielfältiges Audiozubehör welchen für jeden Benutzer die richtige Tragemöglichkeit für verschiedenste Anwendungen bietet.
Hauptmerkmale
Digital und Lizenzfrei auf anmelde- und gebührenfreien 446MHz Frequenzen
32 Kanäle
Klare, deutliche Audio
Digitale Übertragung mit Verschlüsselung
Schutzklasse IP54
Flache, robustes und langlebiges Design
Sprachansagen für Navigation der Bedienung, Ladezustand...
Einfache Bedienung
Zubehör kompatibel mit Motorola SL1600
VOX-Funktion
Bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit
Bruchfestes Active View Display mit LED-Matrix
Einfache Lademöglichkeit über Microso USB Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Für häufiges Laden empfehlen wir dringend das Set mit Tischladestation zu wählen.
Lieferumfang
Handfunkgerät mit nicht abnehmbarer Antenne
Akkufachabdeckung
Batterie
Gürtelclip
Tischladegerät mit Netzteil
Kompatibel mit: SL1000, SL1600 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tischladegerät motorola, tischladegerät, IP54, Akku, SET, Motorola, SL1600, DMR446, UHF, 446MHz, Batterie, Antenne, Gürtelclip, MDH88QCP9JA2AN, PMR446, MDH88QCP9JA2AN_DMR446_6SET, SL1000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |