Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Sisalkordel, Langfaser Knäuel, WHS 4/220 51m/kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-270101
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     270101
EAN/GTIN:
     4066300271010
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
WIHEDÜ-Langfaser-Sisalkordel, geschoren, Gewicht: 6,25 Kg, Länge ca. 55m/kg, RK/Kg: 220, (WHS 4/220)
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Gewicht:
6,25 kg
Material:
Sisal
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden wihedü, bindfaden, Kordel, Schnur, Paketkordel, Paketfaden, Paketband, Verpackungsschnur, Hanfkordel, Packkordel, Naturkordel, Naturschnur, Naturfaden, Flachsband, Flachskordel, Flachsschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 18.750 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 6,25 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6,25 Kilogramm
€ 8,13*
€ 9,67
pro Kilogramm
ab 12,5 Kilogramm
€ 7,55*
€ 8,98
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 7,17*
€ 8,53
pro Kilogramm
ab 31,25 Kilogramm
€ 6,90*
€ 8,21
pro Kilogramm
ab 62,5 Kilogramm
€ 6,75*
€ 8,03
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 6,39*
€ 7,60
pro Kilogramm
ab 18750 Kilogramm
€ 5,53*
€ 6,58
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
270103
ab € 5,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
270106
ab € 5,48*
Ähnlich
Willy Heckmann
270104
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.