Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lon Maurerschnur, X-Spl. weiß 1,8mm, MS 484 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-330046
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     330046
EAN/GTIN:
     4066300304848
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur
WIHE-lon-PP-Maurerschnur, gedreht, weiß, 100m, RK/kg: 35, Durchmesser: 1,8mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Stärke:
1,8 mm
Reißkraft:
35 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schnur, Kordel, Faden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
330012
ab € 1,51*
Ähnlich
Willy Heckmann
330013
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.