Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lon PP Kordel, weiß, 1/700 700m/kg IA


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-340073
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     340073
EAN/GTIN:
     4066300340730
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
WIHE-lon-Polypropylen-Packschnur, weiß, X-Spulen mit Innenablauf, geschrumpft, Gewicht: 2,0 kg, Innenablauf, RK/Kg: 50, (070 IA)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Material:
PP
Reißkraft:
50 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 700m, bindfaden, bindfaden wihedü, Kordel, Schnur, Paketkordel, Paketfaden, Paketband, Verpackungsschnur, Packkordel, PP-Band, PP-Kordel, PP-Schnur, PP-Faden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 6,41*
€ 7,63
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 5,98*
€ 7,12
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 5,92*
€ 7,04
pro Kilogramm
ab 12 Kilogramm
€ 5,62*
€ 6,69
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 5,55*
€ 6,60
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 5,32*
€ 6,33
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 4,26*
€ 5,07
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heckmann
340053
ab € 4,17*
Ähnlich
Willy Heckmann
340012
ab € 4,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
340101
ab € 2,83*
Ähnlich
Willy Heckmann
340102
ab € 0,00562*
Ähnlich
Willy Heckmann
340017
ab € 4,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
340048
ab € 6,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
340072
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.