Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie, 20µ/1600m/500mm 220%, MSTF 2016050 PW


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380041
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380041
EAN/GTIN:
     4066300380415
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
WIHEDÜ - PE-Stretchfolie für Maschinen, 3-Zoll-Kern (76mm-Durchmesser-Kern) transparent, Stärke: 20my, 1600m : 500mm, Power, bis 280% Dehnung, 16 Kg-Spule
Weitere Informationen:
Folienstärke:
20 µm
Länge:
1600 m
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Spulengewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie, Maschinenstretchfolie, Maschinenwickelfolie, Palettenfolie, Packfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 48.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kilogramm
€ 3,70*
€ 4,40
pro Kilogramm
ab 32 Kilogramm
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kilogramm
ab 64 Kilogramm
€ 3,27*
€ 3,89
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 3,14*
€ 3,74
pro Kilogramm
ab 160 Kilogramm
€ 2,71*
€ 3,22
pro Kilogramm
ab 320 Kilogramm
€ 2,57*
€ 3,06
pro Kilogramm
ab 720 Kilogramm
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kilogramm
ab 48000 Kilogramm
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 2,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 2,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
380033
ab € 2,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
380031
ab € 2,24*
Ähnlich
Willy Heckmann
380029
ab € 2,91*
Ähnlich
Willy Heckmann
380030
ab € 2,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
380022
ab € 2,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
380050
ab € 2,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
380017
ab € 2,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
380018
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.