Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Prestretch, 8µ/600m/430mm, HSTF PRE 0806043


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380230
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380230
EAN/GTIN:
     4066300382303
Suchbegriffe:
Wickelfolie
Handstretchfolie
Handwickelfolie
Palettenfolie
WIHEDÜ- PRESTRETCH, vorgedehnte PE-Handstretchfolie, Stärke: 8my, 600m : 430mm, mit Randverstärkung/Doppelkante Kern: Durchmesser 50mm, Länge 470mm Nettofoliengewicht: 1,90 kg, Rollengewicht: 2,34 kg
Weitere Informationen:
Folienstärke:
8 µm
Länge:
600 m
Breite:
430 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Stretchfilm, Dehnfolie, Packfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 5,61334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,63*
€ 66,20
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 54,42*
€ 64,76
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 51,70*
€ 61,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 49,84*
€ 59,31
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 47,34*
€ 56,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 45,43*
€ 54,06
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 40,79*
€ 48,54
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,07*
€ 46,49
pro Karton
ab 33 Kartons
€ 38,78*
€ 46,15
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,68*
€ 40,08
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380239
ab € 3,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
380231
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.