Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
WIHE-lux Teppichverlegeband, 170 25mx50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-420018
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
420018
EAN/GTIN:
4066300702552
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
WIHE-lux-Teppichverlegeband, 170, Hotmelt-Kleber, PP-Trägermaterial, doppelseitig klebend
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Material:
PP
Kleber:
Hotmelt
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
TVB
Weitere Suchbegriffe:
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
teppichklebeband 25 m x 50 mm
,
teppich klebeband
,
teppichklebeband 25m
,
Montageklebeband
,
Doppelseitiges-Klebeband
,
Beidseitiges-Klebeband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,04* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teppichverlegeband, 10 m x 50 mm
Heckmann
420015
ab € 1,14*
Ähnlich
Teppichverlegeband, 25 m x 38 mm
Heckmann
420017
ab € 1,50*
Ähnlich
WIHE-lux Teppichverlegeband, 170 10mx38mm m. ET.
Willy Heckmann
420014
ab € 0,96*
Ähnlich
WIHE-lux Teppichverlegeband, 170 5mx50mm
Willy Heckmann
420013
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen