Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Artikel
WIHE-lux Allzweck-Gewebeband schwarz, AGB 50mx50mm geschrumpft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-440115
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
440115
EAN/GTIN:
4066300441154
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
WIHE-lux Duct Tape, Allzweck-Gewebeband, wasserfeste Beschaffenheit, vielseitig und kreativ einsetzbar, hohe Klebkraft und Stabilität, von Hand abreissbar, schwarz, 50m:50mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Beschaffenheit:
wasserfest
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Bgt/Dvb/Lpf/Lpv
Weitere Suchbegriffe:
gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz
,
gewebe band
,
gewebe-band schwarz
,
Panzerband
,
Panzer-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
Duck-Tape
,
Duct Tape
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,31* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allzweckgewebeband, Länge 50m, Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich) Abdichten
Willy Heckmann
440.106
ab € 3,41*
Ähnlich
WIHE-lux Allzweckgewebeband grau, AGB 25mx50mm
Willy Heckmann
440108
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen