| |
|
| Artikel-Nr.: 9Q5JF-440151 Herst.-Nr.: 3824-90 EAN/GTIN: 4013142038837 |
| |
|
| | |
| Kip 3824 Steinbänder sind für viele Einsatzbereiche geeignet: z.B. für Abdeckarbeiten im Innen- oder Außenbereich, Sandstrahlen, Reparaturen, Asbestentsorgung oder das Versiegeln von Behältern. Die Ausführung in schwarz-gelber Warn-Aufmachung sorgt für eine zusätzliche Signalwirkung und kann für besondere Markierungen eingesetzt werden. Das Steinband besteht aus einem PE-laminierten Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff und ist leicht von Hand abreißbar, wasser- sowie ölbeständig und resistent gegen mechanische Beschädigungen und chemische Einflüsse. Es eignet sich somit für einfache Arbeiten wie Abkleben oder Reparaturen –Temperaturen bis zu 75°C. (Auf lackierten Flächen sollte es nur sehr vorsichtig und kurzfristig angewandt werden.) Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 48 mm | Farbe: | schwarz-gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, steinband kip, steinband, Warnband, Duck-Tape, Duct-Tape, Panzerband, Reparaturband, Gaffer Tape, Gaffa-Tape, Gaffa, Gewebeband, Gewebeklebeband |
| | |
| |