| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9Q5JF-440156 Herst.-Nr.: 821-55 EAN/GTIN: 4053718000295 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das T-Rex® Tape ist extrem reißfest, extrem wetterfest und hat eine extreme Klebkraft. Damit ist es das perfekte Tool bei Heimwerkerarbeiten, beim Campen und im Outdoor Bereich. Das T-Rex® Tape hat eine Temperaturbeständigkeit von -12 °C bis +90 °C und haftet auf nahezu allen Untergründen. Die robuste und dicke Polyethylen-Imprägnierung, Gewebe und PE-Träger sind untrennbar miteinander verschmolzen und haben dadurch eine hohe Lichtbeständigkeit und lange Einsatzdauer. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 32 m | Breite: | 48 mm | Farbe: | anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband grau, duck tape, kip panzerband, Outdoor-Klebeband, Campingband, Camping-Tape, extrastarkes Reparatur-Klebeband, Gewebeband extrem, Gorillatape |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,30* | ab € 9,94* | € 13,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9Q5JF | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,60* | ab € 11,70* | € 16,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,90* | ab € 12,97* | € 18,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 7,90* | ab € 14,08* | € 18,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,99* | ab € 15,28* | € 20,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9Q5JF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 11,70* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9Q5JF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9Q5JF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,60* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|