Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Druckverschlussbeutel
>
Artikel
WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 100x150mm 50µ
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-440301
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
440301
EAN/GTIN:
4066300443011
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
WIHEDÜ - PE - Druckverschlussbeutel 100 x 150mm; transparent
Weitere Informationen:
Folienstärke:
50 µm
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Bgt/Dvb/Lpf/Lpv
Weitere Suchbegriffe:
PE-Beutel
,
druckverschlussbeutel 50 µ 100x150 mm
,
druckbandbeutel
,
druckbandbeutel 100x150mm
,
Verschlussbeutel
,
Aufbewahrungsbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,26*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 160x220mm 50µ
Willy Heckmann
440302
ab € 2,64*
Ähnlich
WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 200x300mm 50µ
Willy Heckmann
440303
ab € 5,73*
Ähnlich
WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 50/4 4 Größen
Willy Heckmann
440315
ab € 0,81*
Ähnlich
WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 70x100mm 50µ
Willy Heckmann
440300
ab € 0,63*
Ähnlich
WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 80x120mm 50µ
Willy Heckmann
440309
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen