| |
|
| Artikel-Nr.: 9Q5JF-440603 Herst.-Nr.: 440603 EAN/GTIN: 4066300446036 |
| |
|
| | |
| WIHE-toppies - selbstklebende Begleitpapiertaschen grün, vollflächig beleimt, aus Pergamin, Aufdruck: "Lieferschein - Rechnung" 8-sprachig sowie „100% Paper“ und „Climate neutral Packaging“, DIN C5, Außenmaße: 240 x 175mm, Innenmaße: 230 x 165mm, Stärke: 35 g Pergamin, 40 g Kraftpapier, 43 g Silikonpapier, 20 g Hot Melt, unterverpackt zu 250 Stück Weitere Informationen: | | Format: | DIN C5 | Außenmaße: | 240 x 175 mm | Innenmaße: | 230 x 165 mm | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9Q5JF | | | | 250 | | pro Stück | € 8,60* | ab € 0,05496* | € 0,09434* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 14,52* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9Q5JF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 23,585* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9Q5JF | | Versand: Lager 9Q5JF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,60* | | ab € 110,00* | € 5,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|