| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9Q5JF-440604 Herst.-Nr.: 440604 EAN/GTIN: 4066300446043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WIHE-toppies - selbstklebende Begleitpapiertaschen transparent, vollflächig beleimt, aus Pergamin, kein Aufdruck sowie „100% Paper“ und „Climate neutral Packaging“, DIN lang, Außenmaße: 240 x 130mm, Innenmaße: 230 x 120mm, Stärke: 35 g Pergamin, 40 g Kraftpapier, 43 g Silikonpapier, 20 g Hot Melt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | DIN lang | Außenmaße: | 240 x 130 mm | Innenmaße: | 230 x 120 mm | Farbe: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |