Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Blattwender Nr. 3 Größe 14mm grün


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-510054
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     510054
EAN/GTIN:
     4066300510546
Suchbegriffe:
Blattwender
Gummifinger
Gummizählfinger
blattwender
WIHEDÜ-Blattwender mit Noppen in grün Nr. 3, Größe 14mm. Keine feuchten Finger mehr! Unsere bewährten und noch immer beliebten Hilfsmittel zum Wenden von Blättern bzw. Seiten, Zählen von Geldscheinen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Größe:
14 mm
Farbe:
grün
Material:
Naturkautschuk
Beschaffenheit:
Noppen
Weitere Suchbegriffe: Zählhilfen, Fingerhut, Überzug, Fingerkappe, Zählfinger, Anfeuchter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Schachteln
1 Schachtel enthält 10 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,79*
€ 3,32
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 2,69*
€ 3,20
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 2,23*
€ 2,65
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 2,05*
€ 2,44
pro Schachtel
ab 24 Schachteln
€ 1,97*
€ 2,34
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,86*
€ 2,21
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,82*
€ 2,17
pro Schachtel
ab 120 Schachteln
€ 1,69*
€ 2,01
pro Schachtel
ab 240 Schachteln
€ 1,55*
€ 1,84
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,17*
€ 1,39
pro Schachtel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
510051
ab € 1,17*
Ähnlich
Willy Heckmann
510050
ab € 1,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
510052
ab € 1,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
510053
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.