Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Abrollwagen für Kunststoffband PP oder PET, rot/verzinkt H-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-590518
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     590518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
WIHEDÜ - Abrollgerät für Umreifungsband (Großrollen), fahrbar, für 406er Rollenkern, lackierte/verzinkte Ausführung (rot)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/verzinkt
Eigenschaft:
fahrbar
Besonderheit:
Ablagefach
Kerndurchmesser:
407 mm
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: abrollstativ für paketierung, Abroller, Bandroller, Verpackungsband, Umreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,98*
€ 424,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
590.411
ab € 168,42*
Ähnlich
Willy Heckmann
590536
ab € 178,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
590537
ab € 218,85*
Ähnlich
Willy Heckmann
590520
ab € 307,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.