Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbehälter, 240 Liter, gelb, BxTxH 580x730x1075 mm, Polyethylen-Kunststoff (PE-HD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Müll-Großtonne in Rot, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1725
Kunststoff Müll-Großtonne in Rot, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1725
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-594639
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35245
EAN/GTIN:
     4052293352454
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diesen Abfallbehälter aus Besonders geeignet für Schüttgüter aller Art, ölhaltige Lappen und Abfälle Genormter Qualitäts-Behälter aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (PE-HD), im Spritzgußverfahren hergestellt Geeignet für alle DIN-Schüttkämme Witterungsbeständig, gegen UV-Strahlen geschützt Sehr hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit Mit Klappdeckel und Vollgummiräder Ø 200x50 mm BxTxH 580x730x1075 mm Gewicht 14,5 kg Inhalt 240 Liter Farbe gelb Zertifiziert nach DIN EN 840 und RAL-GZ 951/1
Weitere Informationen:
Länge:
730 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
580 mm
Gewicht:
14,5 kg
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Behälter, Müll, Mülleimer, Abfall, Abfalleimer, Abfallbehälter, Tonne, Entsorgung, Recycling, Müllbehälter, Abfallsammler, Mülsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 146,28*
Lager 9Q5JF
11
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 159,75*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35544
ab € 24,81*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 22,16*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32295
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.