| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9Q5JF-596001 Herst.-Nr.: 123001 EAN/GTIN: 4030177082833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantrohr 40x40 mm, Tischplatte kunststoffbeschichtet, hellgrau, ähnlich RAL 7035, inkl. Kartonmagazin, Formularablage, Rückwandbord, Stahlschublade und Zwischenboden (1135x650 mm), Flächenbelastung max. 200 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Höhe: | 850 mm | Gewicht: | 71 kg | Eigenschaft: | höhenverstellbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Packtisch, Packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatz, Packstrasse, Verpackung, Versandplatz, Versandtisch, Verpacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1.295,28* | € 1.433,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9Q5JF | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.307,28* | € 1.437,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9Q5JF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9Q5JF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9Q5JF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,60* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|