Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYSTEM FLEX, Komplettpackplatz Variante 5, BxTxH: 1600x800x690-960mm, RAL9006/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-596003
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001900
EAN/GTIN:
     4030177064921
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Zertifiziertes „ergonomisches Produkt“ (IGR e.V.) bestehend aus: - 1 x SYSTEM FLEX, Tischgestell M, BxTxH: 1600x800x660-930mm, RAL9006/3003 (rubinrot) - 1 x SYSTEM FLEX, Tischplatte mit Waagenausschnitt, BxTxH: 1600x800x30mm - 1 x SYSTEM FLEX, Tragplatte inkl. Montagesatz für alle Tischplatten mit Waagenausschnitt - 3 x SYSTEM FLEX, Rocholz-Profile mit Lochung lang, geneigte Ausführung, BxTxH: 1745x40x40mm, RAL9006 - 1 x SYSTEM FLEX, Schublade verschließbar, BxTxH: 527x510x200, RAL9006/3003 (rubinrot) - 1 x Monitor Gelenkarm, BxTxH: 100x455x200mm inkl. Novus Flexadapter - 1 x SYSTEM FLEX, Mini PC-Halter, BxT: 300x70-120mm, RAL9006 (weißaluminium) - 2 x SYSTEM FLEX, 4-fach Steckdose, BxTxH: 61x45x304mm - 2 x SYSTEM FLEX, Spaltabdeckung, BxTxH: 736x73x30mm - 3 x SYSTEM FLEX, Lochrückwand, BxTxH: 800x30x100mm, RAL3003 (rubinrot) - 2 x SYSTEM FLEX, Ablageboden Typ B, BxT: 800x300mm, RAL9006/3003 (rubinrot) - 5 x SYSTEM FLEX, Ablageboden Typ A, BxT: 800x300mm, RAL9006 (weißaluminium) /3003 (rubinrot) - 2 x SYSTEM FLEX, Kabelkanal zur Befestigung an den Ablageböden, Länge: 800mm - 16 x SYSTEM FLEX, verzinkte Fachteiler offen, TxH: 300x400mm - 1 x SYSTEM FLEX, SYSTEM FLEX, Arbeitsplatzleuchte LED mit Dimmfunktion drehbar 21 W inkl. Befestigung - 1 x SYSTEM FLEX, Netzanschlusskabel, Länge 3000mm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
1898 mm
Gewicht:
173,9 kg
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatz, Packstrasse, Verpackung, Versandplatz, Versandtisch, Verpacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.108,06*
€ 3.309,26*
Lager 9Q5JF
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.137,51*
€ 3.328,31*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.214,92*
€ 3.422,86*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.328,31*
€ 3.960,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.304,03*
€ 3.931,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.201,67*
€ 3.809,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.152,05*
€ 3.750,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.137,51*
€ 3.733,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309385
ab € 1.196,64*
Zubehör
k.A.
309389
ab € 3.097,68*
Zubehör
k.A.
309390
ab € 3.392,24*
Zubehör
k.A.
309391
ab € 3.115,70*
Zubehör
k.A.
309392
ab € 3.399,89*
Zubehör
k.A.
309388
ab € 2.274,86*
Zubehör
k.A.
309384
ab € 957,34*
Zubehör
k.A.
309432
ab € 171,02*
Zubehör
k.A.
309434
ab € 69,98*
Zubehör
k.A.
309433
ab € 122,33*
Zubehör
k.A.
309387
ab € 2.528,94*
Zubehör
k.A.
309386
ab € 876,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.