Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Kasten, Inhalt 118 Liter, LxBxH 700x500x375 mm, Gewicht 3,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-597210
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     75644
EAN/GTIN:
     4052293756443
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
transportbox alu
transportbox
Hochwertige Aluminiumbox, ideal zum Lagern, Verpacken und Transportieren Sehr stabil, temperatur- und witterungsbeständig Wandstärke 0,7 - 1 mm Aluboxen gleicher Größe können übereinander gestapelt werden Mit 2 Durchfassgriffen zum einfachen Tragen Außenmaße LxBxH 700x500x375 mm Innenmaße LxBxH 690x485x355 mm Inhalt 118 Liter Gewicht 3,7 kg Aufbewahrungsbox ohne Deckel
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
3,7 kg
Farbe:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Behälter, Kasten, Kisten, Aluminium, Alu, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 124,49*
Lager 9Q5JF
11
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 142,36*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
75635
ab € 74,65*
Ähnlich
k.A.
75636
ab € 85,32*
Ähnlich
k.A.
75637
ab € 139,83*
Ähnlich
k.A.
75638
ab € 218,57*
Ähnlich
k.A.
75639
ab € 512,06*
Ähnlich
k.A.
75640
ab € 63,16*
Ähnlich
k.A.
75641
ab € 67,05*
Ähnlich
k.A.
75642
ab € 77,69*
Ähnlich
k.A.
75643
ab € 93,94*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
75634
ab € 70,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.