Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case TC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Case TC16
PARAPROJECT® Case TC16
PARAPROJECT® Case TC16
PARAPROJECT® Case TC16
PARAPROJECT® Case TC16
PARAPROJECT® Case TC16
PARAPROJECT® Case TC16
Artikel-Nr.:
     9TEU5-20872215116
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     20872215116
EAN/GTIN:
     4006793003378
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
notebook ladewagen
Der PARAPROJECT® Case TC16 ist eine sichere Transport- und Aufbewahrungslösung für bis zu 16 Tablets bis 12,9“. Mit 16 Einschubfächern aus ebenso leichten wie formstabilen „Con-Pearl®“-Kunststoffwaben können die Tablets stets sicher verstaut werden. Die Endgeräte können durch USB-A oder USB-C®-Anschlüsse mittels USB-PD (Power Delivery) und QuickCharge schnell und effizient geladen werden. Dies ermöglichen die neuen innovativen TwinCharge Module. Die notwendige Sicherheit im Schulalltag bieten ein integrierter Überstromschutz, sowie ein zentraler außen angebrachter Hauptschalter. Zwei am Korpus angebrachte Zahlenschlösser und die widerstandsfähige 3 mm starke, schwarze Außenhülle aus X-ABS-Kunststoff komplettieren den Rundumschutz des Koffers. Im Kofferdeckel eingearbeitet finden sich verschiedene Fächer und Taschen in denen Kleinteile besonders praktisch und stets griffbereit verstaut werden können. Damit die Luft im Case optimal zirkulieren kann, sind im Deckel und Boden mehrere Lüftungsöffnungen integriert. Zudem ausgestattet mit vier Leichtlaufrädern, davon zwei mit Radfeststellern, zwei seitlichen Tragegriffen und einem 4-fach Teleskopauszugs steht einem sicheren Handling nichts im Weg. Im Case sind 16 Original Belkin® Smart-USB-C®-Kabel mit Boost ChargeTM und Nylon-Verstärkung vorinstalliert.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case TC16 TwinCharge, inkl. USB-C®-Kabel, schwarz– Vollausstattung für 16 Geräte!
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Con-Pearl® | Industrieleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case TC16, mit integrierter TwinCharge Module Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 4 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | 16 USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® | Bedienungsanleitung
Gewicht:
15000.0 g
Weitere Suchbegriffe: parat
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.173,37*
€ 1.310,00*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.421,00*
€ 1.575,09*
7 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.552,54*
€ 1.711,55*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,09*
€ 1.874,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,44*
€ 1.854,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,71*
€ 1.784,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,44*
€ 1.739,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,00*
€ 1.690,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.