Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-208740151 Herst.-Nr.: 208740151 EAN/GTIN: 4006793002913 |
| |
|
| | |
| Der PARAPROJECT® Case TC10 BASKET ist ein intelligenter Lade- und Transportsystemkoffer für Tablets. Ausgestattet mit 2 Tablet-Körbchen eignet er sich ideal für den Einsatz in Lern- und Arbeitsgruppen. Die sogenannten BASKETS sind mit einem praktischen, klappbaren Tragegriff ausgestattet und können so komfortabel aus dem Case genommen und wiedereingesetzt werden. Sie fassen jeweils bis zu fünf Tablets bis 11,5“ in separaten Slots. Über innovative TwinCharge Module lädt der PARAPROJECT® Case TC10 BASKET gleichzeitig bis zu zehn Endgeräte mit USB-A oder USB-C®-Anschluss. Die intelligenten TwinCharge Module verfügen über eine automatische Anpassung durch USB-PD (Power Delivery) und laden nach den QuickCharge Standards. Ein außen am Case integrierter Hauptschalter und ein Überspannungsschutz geben die notwendige Sicherheit im täglichen Einsatz. Das hochwertige Trolleysystem mit feststellbaren Leichtlaufrollen und ausziehbarem Teleskopgriff sorgt außerdem für einen bequemen Transport des Koffers. Vor äußeren Einwirkungen schützt die robuste schwarze Außenhülle aus X-ABS Kunststoff im Aluminiumrahmen. Der PARAPROJECT® Case TC10 BASKET ist mit allen USB-A und USB-C® ladefähigen Tablets kompatibel. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | PARAPROJECT® Case TC10 BASKET – Ladepower mit praktischen Tablet-Körbchen. | Top Features: | Schützen | Laden | Transportieren | Breite: | 530.0 mm | Tiefe: | 390.0 mm | Höhe: | 495.0 mm | Material: | X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Con-Pearl® | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | PARAPROJECT® Case TC10 BASKET, mit integrierter TwinCharge Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 2 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | 2 BASKET mit farbigen, austauschbaren Griffpolstern markierbar (rot, blau, orange und grün) | Bedienungsanleitung | Gewicht: | 11000.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 833,06* | € 927,33* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.007,92* | € 1.114,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.090,708* | € 1.203,408* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,21* | € 1.203,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|