Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-491042551 Herst.-Nr.: 491042551 EAN/GTIN: 4006793001480 |
| |
|
| | |
| Diese hochwertige, 230 mm hohe Werkzeugtafel von PARAT kann 2-seitig mit Werkzeugen bestückt werden. Inkludiert sind je ein CP-7 Werkzeughalter für Werkzeuge bis ø 15 mm (z.B. für Schraubendreher) und ø 26 mm (z.B. für Zangen). Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Zweiseitige CP-7 Werkzeugtafel zum nachrüsten | Gewicht: | 500.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,45* | € 38,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,16* | € 38,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,33* | € 39,08* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 33,83* | € 45,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,54* | € 56,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|