Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-498016161 Herst.-Nr.: 498016161 EAN/GTIN: 4006793001565 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige schwarze Bodenschale aus ABS-Kunststoff sorgt für System im Werkzeugkoffer. Zubehör und Werkzeug können in dem CP-7 Werkzeughalter bis ø 26 mm (z.B. für Zangen) übersichtlich sortiert und transportiert werden. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | 58 mm hohe Bodenschale zum nachrüsten | Gewicht: | 1200.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,49* | € 72,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,72* | € 72,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,19* | € 80,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,55* | € 81,68* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 77,08* | € 95,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|