Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-5990836991 Herst.-Nr.: 5990836991 EAN/GTIN: 4006793002036 |
| |
|
| | |
| Die PARABELT S Gürteltasche von PARAT fasst rund sieben Werkzeuge. Sie wird ganz einfach über eine große Schlaufe am eigenen Gürtel befestigt. Die PARABELT S hält Werkzeuge wie Schraubenzieher, kleine Zangen, Meterstab usw. nah am Mann und somit schnell griffbereit. Eine aufgesetzte großzügige Tasche bietet Platz für Schrauben oder auch Nägel. Isolierband oder Hammer können an einer separaten Schlaufe mit Karabiner befestigt werden. Die PARABELT S besteht aus hochwertig verarbeiteten Nylon und besticht durch ansprechendes Design in dezentem schwarz mit roter PARAT Stylelinie. Die PARABELT Gürteltasche ist in den Größen S,M und L erhältlich. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | PARAT Gürteltasche PARABELT S hält Werkzeuge griffbereit. | Top Features: | Schlaufe bis 70 mm Gürtelbreite | 7 Einsteckfächer | Gurtschlaufe mit Karabiner für Isolierband oder Hammer | Material: | Nylon | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 100.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche parat, werkzeug gürteltasche, gürteltasche, werkzeugtasche, klein, handwerker, elektriker, sanitär, schwarz |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,37* | € 4,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,26* | € 4,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,58* | € 4,80* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,11* | € 5,07* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | 10 | | € 8,99* | ab € 7,23* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|