Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör PARASNAP® LIGHT-HOLDER SNAP-IN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör PARASNAP® LIGHT-HOLDER SNAP-IN 1
Zubehör PARASNAP® LIGHT-HOLDER SNAP-IN 1
Zubehör PARASNAP® LIGHT-HOLDER SNAP-IN 1
Zubehör PARASNAP® LIGHT-HOLDER SNAP-IN 1
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6902042151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6902042151
EAN/GTIN:
     4006793769717
Suchbegriffe:
Helmhalter
Lampenhalter
parat helmhalter
helmhalter
Zubehör aus der Serie PARASNAP® von PARAT sind vielseitig einsetzbar und bieten eine lange Lebensdauer. Sollen die Hände bei der Nutzung der Sicherheitsleuchten frei bleiben, ist es sinnvoll, die Sicherheitsleuchte an einem Helm zu befestigen. Mit einem professionellen Sicherheitsleuchtenhalter ist die Leuchte sicher arretiert und kann sich nicht lösen. Der PARASNAP® SNAP-IN 1 ist kompatibel zu den PARAT-Leuchten PX0, PX1 und X1. Es handelt sich um einen Magneten, der mit einer Grundeinheit verbunden wird. Passend für die Helmmontage ist der PARASNAP® BASE. Diesen gibt es für die rechtsseitige und linksseitige Helmmontage und auch als Gürtelhalter. Der Taschenleuchtenhalter ist sehr einfach anzuwenden. Er wird an einer Seite auf den Leuchtenkörper geklappt. Als Material findet Polyamid seinen Einsatz, das mit Glasfasern verstärkt wird. Die Abmessungen des SNAP-IN betragen 50x40 mm. Das Eigengewicht des Halters liegt bei 5 Gramm und kann vernachlässigt werden.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Der Sicherheitsleuchtenhalter ermöglicht die Befestigung einer PARAT Sicherheitsleuchte an einem Helm
Top Features:
Kann an einem Gürtel oder einem PARAT-Helmhalter montiert werden | Eignet sich für rechtsseitige und linksseitige Montage | Für die Sicherheitsleuchten PX0, PX1 und X1 | Modul wird einfach an der Taschenleuchte angebracht
Breite:
50.0 mm
Tiefe:
40.0 mm
Höhe:
21.0 mm
Material:
Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5.0 g
Weitere Suchbegriffe: parat, parasnap
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 10,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,45*
€ 11,06*
10
€ 5,46*
ab € 8,76*
€ 11,21*
1
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 11,23*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
10
€ 8,99*
ab € 13,08*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911152151
ab € 32,95*
Zubehör
Parat
6911252166
ab € 39,67*
Zubehör
Parat
6911252158
ab € 31,15*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,27*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.