Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-6902044151 Herst.-Nr.: 6902044151 EAN/GTIN: 4006793771710 |
| |
|
| | |
| Der Gürtelhalter wird aus echtem Leder hergestellt und ist mit dem mit PARASNAP® Grundträger uni versehen. Die Sicherheitsleuchte muss mit den Halterungen SNAP-IN1 oder SNAP-IN2 ausgestattet sein. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Das Zubehör ist für Gürtel bis zu 55 Millimeter Breite geeignet | Top Features: | Echtes Rindsleder | Kompatibel durch Grundträger | Breite: | 90.0 mm | Tiefe: | 70.0 mm | Höhe: | 22.0 mm | Material: | Glasfaserverstärktes Polyamid | Rindsleder | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 35.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,21* | € 20,86* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,227* | € 20,917* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,31* | € 20,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,86* | € 21,03* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | 10 | | € 8,99* | ab € 25,65* | € 30,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 306,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|