Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARASNAP® SNAP-IN CAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARASNAP® SNAP-IN CAM
PARASNAP® SNAP-IN CAM
PARASNAP® SNAP-IN CAM
PARASNAP® SNAP-IN CAM
PARASNAP® SNAP-IN CAM
PARASNAP® SNAP-IN CAM
PARASNAP® SNAP-IN CAM
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6902072151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6902072151
EAN/GTIN:
     4006793003699
Suchbegriffe:
parat
Aufnahmeprüfung: mit Bravour bestanden! Dank dem PARAT PARASNAP® SNAP-IN CAM-Adapter Set wird das bewährte PARASNAP® Leuchtenhaltesystem jetzt zum praktischen Kamerahalter. So findet eine Action Cam im Handumdrehen und intuitiv einen festen Platz an Helm
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Mit einem Klick alles im Blick
Top Features:
Speziell entwickelt für die Anbindung von Actionkameras | Hoch strapazierfähige Materialien (V2A/PA6.6F0) | Leichte Montage | Zusätzlich wird SNAP-IN2 und eine beliebige PARASNAP® BASE zur Befestigung benötigt
Breite:
38.0 mm
Tiefe:
32.0 mm
Höhe:
35.0 mm
Material:
Polyamid | Stahl (rostfrei)
Farbe:
schwarz
Gewicht:
18.0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.