Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Fiberoptikaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör Fiberoptikaufsatz
Zubehör Fiberoptikaufsatz
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6911002151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911002151
EAN/GTIN:
     4006793245716
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Taschenlampe
Der Fiberoptikaufsatz hat eine Gesamtlänge von 310 Millimeter und wird einfach auf die Sicherheitsleuchte aufgesteckt. Der Lichtstrahl der Leuchte, kann durch den flexiblen Aufsatz punktgenau eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Zubehör aus flexiblem Fiberglas für schwer erreichbare Stellen
Top Features:
Flexibles, langlebiges Fiberglas | Punktgenaues Ausleuchten schwer erreichbarer Stellen
Breite:
310.0 mm
Tiefe:
47.0 mm
Höhe:
5.0 mm
Material:
PC (Polycarbonat)
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10.0 g
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, parat taschenlampe, taschenlampe, parat, zubehör, fiberoptikaufsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,293*
€ 10,603*
10
Frei Haus
ab € 8,632*
€ 10,992*
1
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 11,52*
1
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 11,53*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
10
€ 8,99*
ab € 12,40*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911152151
ab € 32,77*
Zubehör
Parat
6911252166
ab € 38,15*
Zubehör
Parat
6911252158
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.