Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-802000981 Herst.-Nr.: 802000981 EAN/GTIN: 4006793802889 |
| |
|
| | |
| Das BASIC Klammer-Leisten-Set von PARAT ist das Zubehör mit System in jeder Werkstatt. Die drei PVC-Leisten bestehen aus je 12 flexiblen Doppelklammern, die Werkzeuge wie Schraubendreher oder Ring und Gabelschlüssel problemlos aufnehmen können. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | BASIC Klammer-Leisten-Set. | Top Features: | zur Wandmontage | unbeschränkte Erweiterungsmöglichkeit | Alternative zum Werkzeugkoffer | Material: | PVC | Farbe: | rot | schwarz | Lieferumfang: | 3 Leisten mit je 12 flexiblen Doppelklammern | Gewicht: | 260.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,84* | € 9,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,30* | € 9,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,48* | € 9,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,62* | € 9,82* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,99* | ab € 12,81* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|