Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Kabel
PARAPROJECT® Kabel
PARAPROJECT® Kabel
Artikel-Nr.:
     9TEU5-990567999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990567999
EAN/GTIN:
     4006793928992
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Weitere Informationen:
Top Features:
Laden | Synchronisieren
Breite:
500.0 mm
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
- USB-A auf USB-C®, Länge 0,5 m
Gewicht:
25.0 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, parat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
€ 4,90*
ab € 12,65*
€ 17,93*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,08*
€ 25,35*
Lager 9TEU5
3 Tage
357
€ 8,99*
ab € 21,32*
€ 29,56*
€ 3,50*
ab € 22,26*
€ 30,55*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 25,22*
€ 34,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.