Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-990574999 Herst.-Nr.: 990574999 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite: | 1000.0 mm | Farbe: | weiß | Lieferumfang: | - Lightning Connector auf USB-Stecker Typ A 2.0, Länge 1,0 m | Gewicht: | 80.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,91* | € 15,84* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,99* | ab € 18,05* | € 19,13* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 33,18* | € 34,96* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 36,84* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|