Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-990588999 Herst.-Nr.: 990588999 EAN/GTIN: 745883788279 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite: | 1000.0 mm | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | USB-C® auf USB-C®, Länge 1,0 m | Gewicht: | 100.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: parat |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,25* | € 15,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,33* | € 15,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,22* | € 17,67* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,58* | € 17,67* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,99* | ab € 15,26* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|