Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Wandhalterung für Cube C12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Wandhalterung für Cube C12
PARAPROJECT® Wandhalterung für Cube C12
PARAPROJECT® Wandhalterung für Cube C12
PARAPROJECT® Wandhalterung für Cube C12
PARAPROJECT® Wandhalterung für Cube C12
PARAPROJECT® Wandhalterung für Cube C12
PARAPROJECT® Wandhalterung für Cube C12
Artikel-Nr.:
     9TEU5-990624999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990624999
EAN/GTIN:
     4006793003941
Suchbegriffe:
parat
Mit der praktischen Wandhalterung wird der PARAPROJECT® Cube C12 zur stationären Lade- und Aufbewahrungsbox.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Mit der praktischen Wandhalterung wird der PARAPROJECT® Cube C12 zur stationären Lade- und Aufbewahrungsbox.
Breite:
420.0 mm
Tiefe:
350.0 mm
Höhe:
50.0 mm
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial
Gewicht:
2900.0 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 115,84*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 111,63*
€ 139,03*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.